日本緑十字社
ビニールリボン(胸章)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
表示内容
QC強調月間
11月1日~30日・品質月間
QC強調月間
TQC強調月間
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
52412746
品番
125026
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途
当該情報の明示、啓発に。
表示内容
QC強調月間
取付け方法
安全ピン式
材質
軟質塩化ビニール
付属品
安全ピン
仕様
表印刷
トラスコ品番
167-3347
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
26
縦(mm)
120
横(mm)
25
アズワン品番
64-2325-41