曜日別特売
126036 ビニールワッペン(胸章) 日本緑十字社 52412764

ビニールワッペン(胸章)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容QCサークル
内容量1枚注文コード52412764品番126036
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ビニール製のワッペンです。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途職務や役職などの識別に。表示内容QCサークル取付け方法安全ピン式材質軟質塩化ビニール付属品安全ピン仕様ラミネート加工トラスコ品番167-1793厚さ(mm)0.7質量(g)7縦(mm)90横(mm)60アズワン品番64-2325-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする