ヤマトエンジニアリング
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
相手側取付サイズ
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
トラスコ品番
137-1884
137-1884
137-1884
137-1880
137-1888
137-1892
137-1896
137-1899
137-1902
137-1905
137-1848
137-1852
137-1856
137-1860
137-1864
137-1868
137-1872
137-1876
137-1909
137-1912
137-1915
137-1918
137-1921
137-1924
137-1927
137-1930
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413069
品番
BLY24-SF-B
参考基準価格(税別)
¥1,384
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
業界初のカラーカップリングです。
用途
配管ラインの色分けに適しております
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/2
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
137-1884
色
ブルー
質量(g)
122
使用温度範囲
-20~80
最高圧力使用(MPa)
1.5
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。