BLY48-SF-R BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 52413175

BLY48-SF-R BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 52413175
BLY48-SF-R BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 52413175

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズR1
トラスコ品番137-1921
137-1921
137-1924
137-1927
137-1930
137-1848
137-1852
137-1856
137-1860
137-1864
137-1868
137-1872
137-1876
137-1880
137-1884
137-1888
137-1892
137-1896
137-1899
137-1902
137-1905
137-1909
137-1912
137-1915
137-1918
内容量1個注文コード52413175品番BLY48-SF-R
参考基準価格(税別)¥4,424販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

業界初のカラーカップリングです。

用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気相手側取付サイズR1材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番137-1921レッド質量(g)294使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする