BLY22-SM-R BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 52413455

BLY22-SM-R BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 52413455
BLY22-SM-R BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 52413455

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/4
トラスコ品番137-1847
137-1847
137-1851
137-1855
137-1859
137-1863
137-1867
137-1871
137-1875
137-1879
137-1883
137-1887
137-1891
137-1895
137-1898
137-1901
137-1904
137-1907
137-1911
137-1914
137-1917
137-1920
137-1923
137-1926
137-1929
内容量1個注文コード52413455品番BLY22-SM-R
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

業界初のカラーカップリングです。

用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気相手側取付サイズRc1/4材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番137-1847レッド質量(g)92使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする