ヤマトエンジニアリング
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
相手側取付サイズ
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
トラスコ品番
137-1863
137-1863
137-1863
137-1867
137-1871
137-1875
137-1847
137-1851
137-1855
137-1859
137-1879
137-1883
137-1887
137-1891
137-1895
137-1898
137-1901
137-1904
137-1907
137-1911
137-1914
137-1917
137-1920
137-1923
137-1926
137-1929
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413498
品番
BLY23-SM-R
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
業界初のカラーカップリングです。
用途
配管ラインの色分けに適しております
使用流体
空気
相手側取付サイズ
Rc3/8
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
137-1863
色
レッド
質量(g)
101
使用温度範囲
-20~80
最高圧力使用(MPa)
1.5
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。