※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
137-1838
137-1832
137-1833
137-1834
137-1835
137-1836
137-1837
137-1838
137-1839
137-1840
137-1841
137-1842
137-1843
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52413753
品番
6PAL3-40-3
参考基準価格(税別)
¥21,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
137-1838
色
赤・青・銀
質量(g)
1193
使用温度範囲(℃)
-20~80
空気取入口
R3/4
分岐数
3
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。