曜日別特売
BC-103 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414207

 

BC-103 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414207
BC-103 CLASSIC BS ポット BACSAC 52414207

CLASSIC BS ポット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)【土】25
内容量1個注文コード52414207品番BC-103
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

浸透性・多孔性に富んだ100%リサイクル可能なジオテキスタイルを使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出します。
雨が降っても根腐れしないよう、余分な水分が底から浸出します。

材質ポリプロピレン(PP)、不織布容量(L)【土】25ブラウントラスコ品番161-2629質量(g)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×320
注意
※本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
※日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする