曜日別特売
MPT-08-010 M-Pact MECHANIX WEAR 52414505

 

MPT-08-010 M-Pact MECHANIX WEAR 52414505
MPT-08-010 M-Pact MECHANIX WEAR 52414505
MPT-08-010 M-Pact MECHANIX WEAR 52414505

M-Pact

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード52414505品番MPT-08-010
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどグレーサイズL全長(cm)23.5トラスコ品番137-3558材質人工皮革、Armortex[[R上]]厚さ(mm)0.8質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)23袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする