縦(mm)1900横(mm)500深さ(mm)160質量(kg)77色クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)本体1.6、扉2.3、枠1.6分岐回路数46種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P200A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路マグネット回路付