Winwell
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
25
16
20
25
32
40
50
全長(mm)
105
60
90
105
75
135
165
40
50
トラスコ品番
166-2014
166-2014
166-2014
166-3606
166-2110
166-2074
166-2013
166-2035
166-3610
166-2100
166-0394
166-2034
166-2107
166-3674
166-3656
166-2111
166-3652
166-2082
166-2064
166-5184
166-2096
166-2114
166-3589
166-0398
166-3617
166-2093
166-3650
166-5191
166-2029
166-5186
166-2019
166-3596
166-2042
166-3683
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415248
品番
BT50-WSL25-105
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
シャンク
BT
トラスコ品番
166-2014
全長(mm)
105
質量(kg)
4.2
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
外径(Φmm)
48
タップサイズ
M12