Winwell
BT/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
25
20
25
32
42
全長(mm)
90
85
90
105
135
80
165
200
トラスコ品番
166-5174
166-5174
166-5174
166-5175
166-0417
166-3680
166-2036
166-3600
166-3625
166-2095
166-0411
166-3627
166-3643
166-3665
166-5172
166-2057
166-3634
166-2104
166-3692
166-2037
166-5187
166-3659
166-2025
166-3697
166-2108
166-2055
166-3671
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415388
品番
BT30-MLY25-90
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
シャンク
BT
トラスコ品番
166-5174
全長(mm)
90
質量(kg)
1.7
シャンク径(Φmm)
30
仕様
【本体テーパ】BT30
外径(Φmm)
62
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-62