Winwell
BT/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
20
20
25
32
42
全長(mm)
105
85
90
105
135
80
165
200
トラスコ品番
166-3643
166-3643
166-3643
166-0417
166-5175
166-5174
166-3680
166-2036
166-3600
166-3625
166-2095
166-0411
166-3627
166-3665
166-5172
166-2057
166-3634
166-2104
166-3692
166-2037
166-5187
166-3659
166-2025
166-3697
166-2108
166-2055
166-3671
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52415476
品番
BT50-MLY20-105
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
シャンク
BT
トラスコ品番
166-3643
全長(mm)
105
質量(kg)
4.7
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
外径(Φmm)
52
適合コレット
CSRCLR
適合スパナ
FS-55