BT50-MLY20-165 BT/ミーリングチャック MLY Winwell 52415494

BT/ミーリングチャック MLY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)20
全長(mm)165
トラスコ品番166-5172
166-5172
166-5175
166-5174
166-0417
166-3680
166-2036
166-3600
166-3625
166-2095
166-0411
166-3627
166-3643
166-3665
166-2057
166-3634
166-2104
166-3692
166-2037
166-5187
166-3659
166-2025
166-3697
166-2108
166-2055
166-3671
内容量1本注文コード52415494品番BT50-MLY20-165
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
把握径(Φmm)20シャンクBTトラスコ品番166-5172全長(mm)165質量(kg)5.5シャンク径(Φmm)50仕様【本体テーパ】BT50外径(Φmm)52適合コレットCSRCLR適合スパナFS-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする