Winwell
BT/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
0.5~6
1.7~10
1.7~13
2.5~16
4.5~20
0.5~6
0.75~8
全長(mm)
90
120
60
90
45
165
200
105
135
トラスコ品番
166-5178
166-5178
166-5178
166-0419
166-2039
166-3676
166-2080
166-2040
166-2063
166-3598
166-3603
166-3640
166-5192
166-3592
166-3686
166-0401
166-3619
166-3681
166-2073
166-5188
166-3636
166-5177
166-3654
166-2030
166-0395
166-2052
166-2085
166-0418
166-2061
166-3632
166-5170
166-5176
166-3620
166-3635
166-2007
166-2049
166-3661
166-2012
166-2101
166-2051
166-0402
166-2045
166-3626
166-0410
166-3698
166-3629
166-2059
166-3597
166-3663
166-3649
166-5185
166-3646
166-2024
166-3678
166-3679
166-3645
166-2016
166-2023
166-0420
166-3637
166-3590
166-3696
166-3616
166-2043
166-3648
166-2086
166-2010
166-2038
166-3622
166-3647
166-2076
166-3689
166-2053
166-0407
166-0403
166-3612
166-3667
166-2094
166-2062
166-0415
166-3673
166-2087
166-3594
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416097
品番
BT40-CMZ6-90
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.5~6
シャンク
BT
トラスコ品番
166-5178
全長(mm)
90
質量(kg)
1.2
シャンク径(Φmm)
40
仕様
【本体テーパ】BT40
外径(Φmm)
20
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS6CMGT6