Winwell
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
25
16
20
25
32
40
50
全長(mm)
135
60
90
105
75
135
165
40
50
トラスコ品番
166-0406
166-0406
166-0406
166-2046
166-2083
166-3690
166-5196
166-3682
166-3658
166-3593
166-3602
166-3618
166-3638
166-3604
166-3624
166-2078
166-2092
166-0409
166-5183
166-3613
166-2071
166-3595
166-2005
166-3694
166-2097
166-2067
166-2091
166-2077
166-3653
166-3588
166-3687
166-2011
166-3614
166-3630
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416639
品番
BTB50-WSL25-135
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
25
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-0406
全長(mm)
135
質量(kg)
4.6
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BTB50
外径(Φmm)
48
タップサイズ
M12