曜日別特売
BTB50-WSL32-135 BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL Winwell 52416675

BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)32
全長(mm)135
トラスコ品番166-2091
166-2091
166-2046
166-2083
166-3690
166-5196
166-3682
166-3658
166-3593
166-3602
166-3618
166-3638
166-3604
166-3624
166-2078
166-2092
166-0409
166-5183
166-3613
166-2071
166-3595
166-2005
166-0406
166-3694
166-2097
166-2067
166-2077
166-3653
166-3588
166-3687
166-2011
166-3614
166-3630
内容量1本注文コード52416675品番BTB50-WSL32-135
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
把握径(Φmm)32シャンクBTBトラスコ品番166-2091全長(mm)135質量(kg)5.2シャンク径(Φmm)50仕様【本体テーパ】BTB50外径(Φmm)61タップサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする