Winwell
BTB/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
0.5~6
4.5~20
0.5~6
1.7~10
1.7~13
2.5~16
0.75~8
全長(mm)
45
200
60
90
120
45
165
105
135
トラスコ品番
166-2088
166-2088
166-2088
166-2069
166-0412
166-5198
166-3642
166-3651
166-3693
166-2015
166-2020
166-2050
166-2004
166-2065
166-2056
166-2115
166-2112
166-0396
166-3628
166-5199
166-3668
166-3662
166-3601
166-2022
166-3639
166-2075
166-2081
166-2054
166-3611
166-3672
166-3677
166-3660
166-2106
166-2099
166-2033
166-2009
166-0404
166-0413
166-2070
166-3633
166-0414
166-2031
166-2006
166-5193
166-5173
166-3591
166-0421
166-2116
166-5180
166-2028
166-5202
166-2026
166-3609
166-2103
166-0405
166-0392
166-2090
166-2058
166-2017
166-0400
166-5200
166-3657
166-5194
166-2105
166-2008
166-5182
166-3599
166-2113
166-3688
166-2084
166-3684
166-2079
166-3641
166-5195
166-3669
166-3605
166-2048
166-3664
166-0408
166-2098
166-3695
166-2068
166-3586
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52417174
品番
BTB30-CMZ6-45
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.5~6
シャンク
BTB
トラスコ品番
166-2088
全長(mm)
45
質量(kg)
0.5
シャンク径(Φmm)
30
仕様
【本体テーパ】BTB30
外径(Φmm)
20
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS6CMGT6