BTB40-CMZ16-165 BTB/小径チャック CMZ Winwell 52417384

BTB/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)2.5~16
全長(mm)165
トラスコ品番166-0414
166-0414
166-3599
166-2069
166-0412
166-5198
166-3642
166-3651
166-3693
166-2015
166-2020
166-2050
166-2004
166-2065
166-2056
166-2115
166-2112
166-0396
166-3628
166-5199
166-2088
166-3668
166-3662
166-3601
166-2022
166-3639
166-2075
166-2081
166-2054
166-3611
166-3672
166-3677
166-3660
166-2106
166-2099
166-2033
166-2009
166-0404
166-0413
166-2070
166-3633
166-2031
166-2006
166-5193
166-5173
166-3591
166-0421
166-2116
166-5180
166-2028
166-5202
166-2026
166-3609
166-2103
166-0405
166-0392
166-2090
166-2058
166-2017
166-0400
166-5200
166-3657
166-5194
166-2105
166-2008
166-5182
166-2113
166-3688
166-2084
166-3684
166-2079
166-3641
166-5195
166-3669
166-3605
166-2048
166-3664
166-0408
166-2098
166-3695
166-2068
166-3586
内容量1本注文コード52417384品番BTB40-CMZ16-165
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
把握径(Φmm)2.5~16シャンクBTBトラスコ品番166-0414全長(mm)165質量(kg)2.4シャンク径(Φmm)40仕様【本体テーパ】BTB40外径(Φmm)43適合コレットCMACMA-CCMA-CR適合レンチCMGS16CMGT16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする