Winwell
HSK/ドリルチャック SLC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク
HSKA100
HSKA100
HSKA63
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420236
品番
HSK A100-SLC13-145
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
1~13
シャンク
HSKA100
仕様
HSK/ドリルチャックSLC
トラスコ品番
166-8352
質量(kg)
4
寸法L(mm)
145
首下径(Φmm)
51