曜日別特売
HSK A63-SLC13-145 HSK/ドリルチャック SLC Winwell 52420245

HSK/ドリルチャック SLC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンクHSKA63
内容量1本注文コード52420245品番HSK A63-SLC13-145
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
把握径(Φmm)1~13シャンクHSKA63仕様HSK/ドリルチャックSLCトラスコ品番166-8348質量(kg)2.1寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする