Winwell
HSK/ミーリングチャック MLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク
HSKA63
HSKA100
HSKA63
把握径(Φmm)
32
20
25
32
42
寸法L(mm)
125
110
130
120
140
150
145
165
105
135
115
125
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420394
品番
HSK A63-MLY32-125
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
32
シャンク
HSKA63
トラスコ品番
166-6840
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
125
仕様
HSK/ミーリングチャックMLY
適合コレット
CSRCLR
刃具調整量(mm)
73~95
適合スパナ
FS-75