Winwell
HSK/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク
HSKA63
HSKA63
HSKA100
把握径(Φmm)
0.5~6
1.7~10
1.7~13
2.5~16
4.5~20
0.75~8
0.5~6
寸法L(mm)
150
120
150
90
200
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52420744
品番
HSK A63-CMZ6-150
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.5~6
シャンク
HSKA63
トラスコ品番
166-8343
質量(kg)
1
寸法L(mm)
150
仕様
HSK/小径チャックCMZ
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
刃具調整量(mm)
21~40
適合レンチ
CMGS6CMGT6
首下径(Φmm)
20