曜日別特売
HSK A63-CMZ8-150 HSK/小径チャック CMZ Winwell 52420778

HSK/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンクHSKA63
把握径(Φmm)0.75~8
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード52420778品番HSK A63-CMZ8-150
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
把握径(Φmm)0.75~8シャンクHSKA63トラスコ品番166-8359質量(kg)1.1寸法L(mm)150仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR刃具調整量(mm)26~45適合レンチCMGS8CMGT8首下径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする