1550-5P-M ケミソフトブラック アトム 52422318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1550-5P-M ケミソフトブラック アトム 52422318
1550-5P-M ケミソフトブラック アトム 52422318
1550-5P-M ケミソフトブラック アトム 52422318

ケミソフトブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(25双)注文コード52422318品番1550-5P-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

粘着テープの付きにくい特殊コーティングのため梱包作業がはかどります。
手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります。
編み手袋は繊維くず等によるホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。

用途果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業、検査、精密機器取り扱い等サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13トラスコ品番177-3714質量(g)130色(手首部)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52422318
2023-08-28
用途: 農作業
農・林・水産業

夏の作業時、手の甲部分の日焼けが少なくて気に入っています。

対象商品 : 52422318
2023-10-11
用途: 軽天下地組
建設業・工事業

以前の商品から品質が変わりましたよね
ラバー部分が厚くなって残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする