GCRGG70 ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモト[安全靴・作業靴] 52422458

ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ7
内容量1袋(20双)注文コード52422458品番GCRGG70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)

用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
サイズ7材質ケブラー[[R下]]紡績糸100%全長(cm)27ナチュラル仕様γ線滅菌処理済み・左右別トラスコ品番119-5986厚さ(mm)0.2質量(g)560タイプグリップ中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18.8ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり
注意
※使用期限を設けています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする