曜日別特売
VOL-SMB-1TK6 Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニング 52422598

 

VOL-SMB-1TK6 Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニング 52422598
VOL-SMB-1TK6 Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニング 52422598
VOL-SMB-1TK6 Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニング 52422598

Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード52422598品番VOL-SMB-1TK6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。
モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。

用途
事務所内の情報コンセントとして
種類カテゴリ61ポートトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする