曜日別特売
JR-100 ガスシーラー コーニング 52422616

ガスシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)注文コード52422616品番JR-100
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。
電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。

用途電気的用途のパテ詰めにテープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)2基材ブチルゴム系マスチック使用温度範囲(℃)100トラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする