曜日別特売
SS210-5.5 ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ) 52423343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製6角ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)5.5
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
内容量1個注文コード52423343品番SS210-5.5
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適形状【対辺】6角対辺寸法(mm)5.5差込角(mm)6.35トラスコ品番144-3605材質ステンレス鋼(AISI420)全長(mm)25質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする