※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
17×19
17×19
17×21
19×24
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
52424129
品番
RM-17X19N-ST
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途
建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
対辺寸法(mm)
17×19
全長(mm)
310
トラスコ品番
168-0223
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)
50
質量(g)
430