RM-19X24N-ST 両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業 52424147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19×24
内容量1丁注文コード52424147品番RM-19X24N-ST
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。

用途
建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
対辺寸法(mm)19×24全長(mm)310トラスコ品番168-0225材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする