曜日別特売
TSGP-BTM10-20A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424655

 

TSGP-BTM10-20A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424655
TSGP-BTM10-20A-S SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO 52424655

SGP用Uボルト SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
適合管外径(Φmm)27.2
トラスコ品番161-2496
内容量1個注文コード52424655品番TSGP-BTM10-20A-S
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

U字金具のミリねじ仕様品です。

用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)呼び径(A)20トラスコ品番161-2496質量(g)85呼び径(B)3/4適合管外径(Φmm)27.2付属品ナット2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする