HPT-350 ポリチューブ TRUSCO 52425233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)350
内容量1巻注文コード52425233品番HPT-350
参考基準価格(税別)¥31,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

用途
長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
透明厚さ(mm)0.2トラスコ品番161-0617幅(mm)350質量(kg)12.9長さ(m)100材質ポリエチレン(PE)筒径(Φmm)約222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする