0AD-14PT コネクター ヒルトライン 52426764

0AD-14PT コネクター ヒルトライン 52426764
0AD-14PT コネクター ヒルトライン 52426764
0AD-14PT コネクター ヒルトライン 52426764

コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法1/8
内径(inch)1/8
トラスコ品番160-8756
160-8756
160-8755
160-8757
160-8758
160-8759
160-8760
160-8761
160-8763
160-8764
160-8765
160-8841
160-8842
160-8843
160-8846
160-8844
160-8845
160-8847
160-8848
160-8849
160-8850
160-8851
160-9146
160-9147
160-9148
160-9150
160-9151
160-9152
内容量1個注文コード52426764品番0AD-14PT
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

トラスコ品番160-8756材質SUS303長さ(mm)16.5質量(g)12.5呼び寸法1/8ねじ径(mm)PT1/4内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする