0GS-14PT システムキット ヒルトライン 52427419

システムキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法1/8
トラスコ品番160-7829
内容量1セット注文コード52427419品番0GS-14PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,900
トラスコ品番160-7829セット内容0GE×6個、0GE-25×2個、0AD-14PT×1個、0DU-20×1個、SW-6×1丁、SW-9×1丁材質SUS303全長(mm)130質量(g)116呼び寸法1/8最高使用圧力(MPa)5(液体)ねじ径(mm)PT1/4内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)2最小曲半径(mm)31ノズル数1最小円弧直径(Φmm)62最高使用流量(L/min)60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524274190GS-14PT524263960GS-14PT0GS-14PT 1/8システムキット ヒルトライン 524263961/8システムキットヒルトライン1セット
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする