曜日別特売
2GS-12PT システムキット ヒルトライン 52427455

2GS-12PT システムキット ヒルトライン 52427455
2GS-12PT システムキット ヒルトライン 52427455

システムキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法1/2
トラスコ品番160-7833
内容量1セット注文コード52427455品番2GS-12PT
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
トラスコ品番160-7833セット内容2GE×4個、2GE-2×1個、2GE-3×1個、2AD-12PT×1個、2DU-10×1個、SW-19×1丁、SW-27×1丁、アジャストナット×1個、アジャストナット材質SUS303全長(mm)275質量(g)717.5呼び寸法1/2最高使用圧力(MPa)5(液体)ねじ径(mm)PT1/2内径(inch)1/2最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)10ノズル数1最高使用流量(L/min)60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする