ヒルトライン
チェックバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
長さ(mm)
40
トラスコ品番
160-9144
注文コード
52428119
品番
KH-38SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径(inch)
1/2
呼び寸法
1/2
材質
SUS303
長さ(mm)
40
ねじ径(mm)
G3/8(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)
5
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)
60
使用周囲温度(℃)
-30~100
質量(g)
78
トラスコ品番
160-9144
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52428119
KH-38SS
52428103
KH-38SS
チェックバルブ
ヒルトライン
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました