ヒルトライン
チェックバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
45
トラスコ品番
160-9145
注文コード
52428128
品番
KH-12SS
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径(inch)
1/2
呼び寸法
1/2
材質
SUS303
長さ(mm)
45
ねじ径(mm)
G1/2(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)
5
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)
60
使用周囲温度(℃)
-30~100
質量(g)
115
トラスコ品番
160-9145
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。