ヒルトライン
フレアノズル ストレートジェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
82
50.5
59.2
40
65.5
82
呼び寸法
1/2
1/4
1/2
質量(g)
217.5
40
93
98
58.5
121
130
205
217.5
227.5
240
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52428329
品番
2DU-SL-65-GS-0.4
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
用途
切削、研削加工時の工具先端冷却等に
タイプ
ストレートジェット
トラスコ品番
160-9212
材質
SUS303
長さ(mm)
82
質量(g)
217.5
呼び寸法
1/2
内径(inch)
1/2
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30~100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
ノズル幅(mm)
58×0.4
最高使用流量(L/min)
60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。