曜日別特売
0DU-30-1.5 丸ノズル ヒルトライン 52429083

丸ノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)10
質量(g)2.5
トラスコ品番160-8803
内容量1個注文コード52429083品番0DU-30-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

用途切削、研削加工時の工具先端冷却にトラスコ品番160-8803材質SUS303長さ(mm)10質量(g)2.5穴径(Φmm)30°1.5使用温度範囲(℃)-30~100呼び寸法1/8穴数1内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60ノズル噴射角30°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)1.5
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524290830DU-30-1.5524290740DU-30-1.50DU-30-1.5 丸ノズル ヒルトライン 52429074丸ノズルヒルトライン1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする