※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイズ
スーパーボールレンチ【単品】
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
3
3
4
5
6
全長(mm)
120
120
142
160
184
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
52429826
品番
SBL-30-5P
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です
対辺寸法(mm)
3
トラスコ品番
149-7570
セット内容
スーパーボールレンチロングタイプ(SBL-30)×5本
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
120
色
オレンジ
質量(g)
40
先端形状
ボールポイント
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※使用時は周囲をよく確認してから作業してください。