ワイズ
ボールポイントレンチ【単品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
3
3
4
5
6
全長(mm)
75
75
79
90
101
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
52429896
品番
SBNC-30S-5P
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です
対辺寸法(mm)
3
トラスコ品番
149-7578
セット内容
SBNC-30S×5
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
75
色
オレンジ
質量(g)
30
先端形状
ボールポイント
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は周囲の状況を確認してから作業をしてください。