BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX 136インレイGMF108
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52430167
品番
1600A002V1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6571
適合機種
GMF10.8V-LI
サイズ
【インレイ】フル
質量(g)
333
収納数
【スペアバッテリー】2
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
80