曜日別特売
1600A002WW L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ) 52430176

 

1600A002WW L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ) 52430176
1600A002WW L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ) 52430176
1600A002WW L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ) 52430176

L-BOXX 136インレイGSR144/18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52430176品番1600A002WW
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LIサイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする