曜日別特売
1600A002VU L-BOXX 238インレイGDA280 BOSCH(ボッシュ) 52430194

 

1600A002VU L-BOXX 238インレイGDA280 BOSCH(ボッシュ) 52430194
1600A002VU L-BOXX 238インレイGDA280 BOSCH(ボッシュ) 52430194
1600A002VU L-BOXX 238インレイGDA280 BOSCH(ボッシュ) 52430194

L-BOXX 238インレイGDA280

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52430194品番1600A002VU
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ポリスチレン樹脂仕様L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6586適合機種GDA280Eサイズ【インレイ】ハーフ質量(g)288外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする