曜日別特売
1662301JPBG ラッシュプラス bolle 52430377

 

1662301JPBG ラッシュプラス bolle 52430377
1662301JPBG ラッシュプラス bolle 52430377
1662301JPBG ラッシュプラス bolle 52430377

ラッシュプラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード52430377品番1662301JPBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
飛来物などからの眼の保護に
仕様紫外線カット・ノーズパッドレンズ色クリアトラスコ品番137-4199材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR質量(g)27加工防曇・防傷コーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブラック/グレーレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-7703-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52430377
2022-06-21
用途: 木材加工
建設業・工事業

木片の直撃程度ではそれほど傷はつきません。本体が軽く締め付けも適度で、使用中の疲労もありません。ガスケットを付けて作業しないと効果はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする