曜日別特売
5602 ボールグリップドライバー BONDHUS 52430474

ボールグリップドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ6mm
先端形状マイナス
軸長(mm)150
全長(mm)285
内容量1本注文コード52430474品番5602
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
先端形状マイナス先端サイズ6mm軸長(mm)150材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂仕様刃先:ブラックチップ精密加工トラスコ品番166-1774全長(mm)285質量(g)107材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼仕上クロムメッキ仕上げ商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする