PF-117BOA-BL-30 Boaシステム 小指保護プロスニーカー ミドリ安全 52430833

 

PF-117BOA-BL-30 Boaシステム 小指保護プロスニーカー ミドリ安全 52430833
PF-117BOA-BL-30 Boaシステム 小指保護プロスニーカー ミドリ安全 52430833
PF-117BOA-BL-30 Boaシステム 小指保護プロスニーカー ミドリ安全 52430833
PF-117BOA-BL-30 Boaシステム 小指保護プロスニーカー ミドリ安全 52430833

Boaシステム 小指保護プロスニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード52430833品番PF-117BOA-BL-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。
台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。
冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。
ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

用途倉庫業サイズ(cm)30ブルー規格JSAAA種認定トラスコ品番162-2362材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)、靴底:EVA/合成ゴム質量(g)1020足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※Boaは、BoaTechnologyIncの登録商標です。
※初期不良以外のBoa(ダイヤル・ワイヤーレース)の故障・破損につきましては、Boa保証制度のご利用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする