曜日別特売

産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
分岐回路数5
縦(mm)1715
横(mm)600
深さ(mm)250
内容量1個注文コード52431383品番SPVSA-05300-SP2
参考基準価格(税別)¥736,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

屋外ステンレス製

縦(mm)1715横(mm)600深さ(mm)250仕様SPVSA-05300に避雷器(SPDクラスⅡ)を取付け質量(kg)69ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐回路数5主幹ブレーカ容量MCB3P3E400AF300AT分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする