曜日別特売
VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497

 

VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497
VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497
VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497
VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497
VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497
VE629-SITA-LL ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431497

ハイストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)85~90
サイズLL
内容量1着注文コード52431497品番VE629-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。
(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
(特許取得)
オプションの腰部保護ベルト(別売)は着用者の腰の位置に合わせて、ベルトの高さを上下(3段階)に節可能。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。

ブラックサイズLLウエスト(cm)85~90トラスコ品番162-2425種別パンツ材質ポリエステル100%、ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂質量(g)465規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)82アズワン品番65-1258-88
注意
※メーカー通常パンツに比べて細身のシルエットになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする